水本機械製作所
銅リングキャッチ
材質
銅
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88146195
CUH-3
10
3
3.3
29
5
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88146204
CUH-4
11
4
4.4
34
6
¥
1,860
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
88146213
CUH-5
13
5
5.4
41
7
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
88146222
CUH-6
14
6
6.5
47
7
¥
2,280
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください