曜日別特売

黄銅リングキャッチ

黄銅リングキャッチ - 水本機械製作所黄銅リングキャッチ - 水本機械製作所黄銅リングキャッチ - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88146231BRH-2.592.52.725.54.5
1,520
999
1,099(税込)
4日以内出荷
88146247BRH-31033.3295
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88146256BRH-41144.4346
2,090
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88146265BRH-51355.4417
2,430
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88146274BRH-61466.5477
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88146274
2020-11-07
用途: 金物を吊り下げるのに使用

商品そのものはしっかりとした作りで良かったのですが、商品タグ?シールが剥がれづらくて苦戦しました。剥がした後もノリが残るので綺麗にするのに難儀しました。なにか工夫してあればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする