水本機械製作所
アルミリングキャッチ
材質
アルミ軽合金
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88146283
ALH-4G
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
88146292
ALH-4S
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
88146301
ALH-4B
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
88146317
ALH-4GR
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
88146326
ALH-4R
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
88146335
ALH-4Y
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
88146344
ALH-4P
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
88146353
ALH-4BN
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
88146362
ALH-4BK
11
4
4.4
34
6
¥
1,380
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
88146371
ALH-5G
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
88146387
ALH-5S
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
88146396
ALH-5B
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
88146405
ALH-5GR
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
88146414
ALH-5R
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
88146423
ALH-5Y
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
88146432
ALH-5P
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
88146441
ALH-5BN
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
88146457
ALH-5BK
13
5
5.4
41
7
¥
1,550
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
88146466
ALH-6G
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88146475
ALH-6S
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88146484
ALH-6B
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
88146493
ALH-6GR
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88146502
ALH-6R
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88146511
ALH-6Y
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
88146527
ALH-6P
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
88146536
ALH-6BN
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88146545
ALH-6BK
14
6
6.5
49
8
¥
1,710
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88146554
ALH-8G
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146563
ALH-8S
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146572
ALH-8B
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146581
ALH-8GR
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146597
ALH-8R
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146606
ALH-8Y
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146615
ALH-8P
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146624
ALH-8BN
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146633
ALH-8BK
18
8
8.7
62
10
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88146642
ALH-10G
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146651
ALH-10S
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146667
ALH-10B
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146676
ALH-10GR
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146685
ALH-10R
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146694
ALH-10Y
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146703
ALH-10P
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146712
ALH-10BN
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
88146721
ALH-10BK
22
10
10.7
77
12.5
¥
4,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください