曜日別特売

アルミスナップフック

アルミスナップフック - 水本機械製作所アルミスナップフック - 水本機械製作所アルミスナップフック - 水本機械製作所
材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88146737ALB-5G55172679
960
699
769(税込)
当日出荷
88146746ALB-5S55172679
960
699
769(税込)
当日出荷
88146755ALB-5B55172679
960
699
769(税込)
3日以内出荷
88146764ALB-5GR55172679
960
699
769(税込)
当日出荷
88146773ALB-5R55172679
960
699
769(税込)
当日出荷
88146782ALB-5BN55172679
960
699
769(税込)
当日出荷
88146807ALB-6G662830810
1,110
799
879(税込)
4日以内出荷
88146816ALB-6S662830810
1,110
799
879(税込)
3日以内出荷
88146825ALB-6B662830810
1,110
799
879(税込)
3日以内出荷
88146834ALB-6GR662830810
1,110
799
879(税込)
3日以内出荷
88146843ALB-6R662830810
1,110
799
879(税込)
当日出荷
88146852ALB-6BN662830810
1,110
799
879(税込)
4日以内出荷
88146861ALB-6BK662830810
1,110
799
879(税込)
当日出荷
88146877ALB-8G878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88146886ALB-8S878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
88146895ALB-8B878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
88146904ALB-8GR878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
88146913ALB-8R878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
88146922ALB-8BN878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
88146931ALB-8BK878937811
1,560
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88146791ALB-5BK55172679
960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする