曜日別特売

コの字プレート

コの字プレート - 水本機械製作所コの字プレート - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。

用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88146186KP-139.5302158
350
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88146186
2020-05-12
用途: 車のマフラーカッター取り付け
TAI-ANその他業種

ハイエースのマフラーカッターを購入したら取り付かず返品できずで加工する事になりこちらで固定する仕組みを取りました。頑丈で使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする