曜日別特売

アルミカラーフック

アルミカラーフック - 水本機械製作所アルミカラーフック - 水本機械製作所アルミカラーフック - 水本機械製作所アルミカラーフック - 水本機械製作所
材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法S(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88146947AKD-5Sシルバー55049
630
449
494(税込)
3日以内出荷
88146956AKD-5Bブルー55049
630
449
494(税込)
4日以内出荷
88146965AKD-5Pピンク55049
630
449
494(税込)
4日以内出荷
88146974AKD-6Sシルバー106059
680
489
538(税込)
3日以内出荷
88146983AKD-6Bブルー106059
680
489
538(税込)
4日以内出荷
88146992AKD-6Pピンク106059
680
489
538(税込)
4日以内出荷
88147001AKD-8Sシルバー2380612.5
840
599
659(税込)
3日以内出荷
88147017AKD-8Bブルー2380612.5
840
599
659(税込)
3日以内出荷
88147026AKD-8Pピンク2380612.5
840
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする