曜日別特売

アルミカラビナ環付き

アルミカラビナ環付き - 水本機械製作所アルミカラビナ環付き - 水本機械製作所アルミカラビナ環付き - 水本機械製作所アルミカラビナ環付き - 水本機械製作所アルミカラビナ環付き - 水本機械製作所
材質アルミ軽合金タイプ環付種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88147071AKD-11BS1110115589.8
5,010
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88147087AKD-11BB1110115589.8
5,010
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
88147096AKD-12BS12116227310.8
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88147105AKD-12BB12116227310.8
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする