曜日別特売

ファンシーSフックストレート

ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88147141ALS-250Bブルー28250238
960
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88147193ALS-300Pライトピンク32300288
1,110
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
88147245ALS-500GRグリーン47500488
1,500
979
1,077(税込)
3日以内出荷
88147254ALS-500Pライトピンク47500488
1,500
979
1,077(税込)
3日以内出荷
88147114ALS-200Bブルー24200188
750
取扱い終了
代替品有
88147123ALS-200GRグリーン24200188
750
取扱い終了
代替品有
88147132ALS-200Pライトピンク24200188
750
取扱い終了
代替品有
88147157ALS-250GRグリーン28250238
960
取扱い終了
代替品有
88147166ALS-250Pライトピンク28250238
960
取扱い終了
代替品有
88147175ALS-300Bブルー32300288
1,110
取扱い終了
代替品有
88147184ALS-300GRグリーン32300288
1,110
取扱い終了
代替品有
88147202ALS-400Bブルー39400388
1,290
取扱い終了
代替品有
88147211ALS-400GRグリーン39400388
1,290
取扱い終了
代替品有
88147227ALS-400Pライトピンク39400388
1,290
取扱い終了
代替品有
88147236ALS-500Bブルー47500488
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88147114ALS-200B10253486A-946ALS-200B ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所 10253486ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
88147123ALS-200GR10253434A-961ALS-200GR ファンシーSフックストレート(グリーン) 水本機械製作所 10253434ファンシーSフックストレート(グリーン)水本機械製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
88147132ALS-200P10253538A-951ALS-200P ファンシーSフックストレート(ライトピンク) 水本機械製作所 10253538ファンシーSフックストレート(ライトピンク)水本機械製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
88147157ALS-250GR10253443A-962ALS-250GR ファンシーSフックストレート(グリーン) 水本機械製作所 10253443ファンシーSフックストレート(グリーン)水本機械製作所1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
88147166ALS-250P10253547A-952ALS-250P ファンシーSフックストレート(ライトピンク) 水本機械製作所 10253547ファンシーSフックストレート(ライトピンク)水本機械製作所1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
88147175ALS-300B10253504A-948ALS-300B ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所 10253504ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
88147184ALS-300GR10253452A-963ALS-300GR ファンシーSフックストレート(グリーン) 水本機械製作所 10253452ファンシーSフックストレート(グリーン)水本機械製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
88147202ALS-400B10253513A-949ALS-400B ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所 10253513ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
88147211ALS-400GR10253468A-964ALS-400GR ファンシーSフックストレート(グリーン) 水本機械製作所 10253468ファンシーSフックストレート(グリーン)水本機械製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
88147227ALS-400P10253565A-954ALS-400P ファンシーSフックストレート(ライトピンク) 水本機械製作所 10253565ファンシーSフックストレート(ライトピンク)水本機械製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
88147236ALS-500B10253522A-950ALS-500B ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所 10253522ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする