水性蛍光塗料

水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ水性蛍光塗料 - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。
乾くと雨にも流れません。

用途
工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。
(木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)
主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック使用場所屋内用特性蛍光仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(mL)25乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4油性 or 水性水性内容量1缶(25mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488411-イエロー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※色見本68488427-レモン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
※色見本68488436-スカーレット
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※色見本68488445-グリーン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
68488454-ピンク
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68488436
2020-10-08
用途: つり道具に塗装

あざやかな色できれいに塗装できました。
量もほんの少ししか使わないので少量で助かりました。

対象商品 : 68488411
2019-04-03
用途: 庭の小さな看板
教育・研究機関

既に塗った通常のペイント文字の上から今回購入の蛍光塗料を上塗りしたら格段に明るく見えるようになった。

対象商品 : 68488411
2015-01-31
用途: 車のバック時に、コンクリートの階段の縁を見えやすくするため、階段の先端部に塗料を塗りました。

蛍光塗料なのですが、車のバックライトぐらいでは、光りませんでした。塗りましたが、残念なことに、ほぼ無意味に終わってしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ、こちらの商品は蛍光色の塗料で夜間に反射する塗料ではないとのことです。
弊社ではあいにく取扱いがございませんが、イメージされておられる塗料は下記のような反射塗料ではございませんでしょうか?
ビームライトエース
http://www.sinloihi.co.jp/wp/archives/portfolio/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする