曜日別特売

水性エコエバー

水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ水性エコエバー - ニッペホームプロダクツ

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68491586-1缶(0.2L)クリーム屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491647-1缶(0.2L)イエロー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491665-1缶(0.2L)ベージュ屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491735-1缶(0.2L)ライトカーキー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491744-1缶(0.2L)チョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491753-1缶(0.2L)ブラックチョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491787-1缶(0.2L)レッド屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491857-1缶(0.2L)グリーン屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491902-1缶(0.2L)ブルー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491945-1缶(0.2L)グレー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68491954-1缶(0.2L)ブラック屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492033-1缶(0.7L)クリーム屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68492112-1缶(0.7L)ベージュ屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492182-1缶(0.7L)ライトカーキー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492191-1缶(0.7L)チョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492207-1缶(0.7L)ブラックチョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492304-1缶(0.7L)グリーン屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492356-1缶(0.7L)ブルー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492392-1缶(0.7L)グレー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492487-1缶(1.6L)クリーム屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492566-1缶(1.6L)ベージュ屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492636-1缶(1.6L)ライトカーキー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492645-1缶(1.6L)チョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492654-1缶(1.6L)ブラックチョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492846-1缶(1.6L)グレー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68492873-1缶(3.2L)オフホワイト屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候3.2
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
68492882-1缶(3.2L)アイボリー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候3.2
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
68492891-1缶(3.2L)クリーム屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候3.2
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492943-1缶(3.2L)チョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候3.2
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492952-1缶(3.2L)ブラックチョコレート屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候3.2
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492977-1缶(3.2L)ブラック屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候3.2
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492024-1缶(0.7L)アイボリー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68492453-1缶(1.6L)オフホワイト屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68491516-1缶(0.2L)ホワイト屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
取扱い終了
68491525-1缶(0.2L)シュガーホワイト---0.2
オープン
取扱い終了
68491534-1缶(0.2L)アクアホワイト---0.2
オープン
取扱い終了
68491543-1缶(0.2L)ピンキーホワイト---0.2
オープン
取扱い終了
68491552-1缶(0.2L)オフホワイト屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
取扱い終了
68491561-1缶(0.2L)シルバーホワイト---0.2
オープン
取扱い終了
68491577-1缶(0.2L)アイボリー屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ屋内外兼用耐久、耐候0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
68491595-1缶(0.2L)ソフトアイボリー---0.2
オープン
取扱い終了
68491604-1缶(0.2L)バニライエロー---0.2
オープン
取扱い終了
68491613-1缶(0.2L)ライトイエロー---0.2
オープン
取扱い終了
68491622-1缶(0.2L)ネーブルイエロー---0.2
オープン
取扱い終了
68491631-1缶(0.2L)グリッターイエロー---0.2
オープン
取扱い終了
68491656-1缶(0.2L)パティサンド---0.2
オープン
取扱い終了
68491674-1缶(0.2L)サンドイエロー---0.2
オープン
取扱い終了
68491683-1缶(0.2L)パティグレー---0.2
オープン
取扱い終了
68491692-1缶(0.2L)ブラウンクレイ---0.2
オープン
取扱い終了
68491701-1缶(0.2L)アーバンベージュ---0.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68492024-073682474976124092749- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368247水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68492453-073683694976124092657- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368369水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする