曜日別特売

油性トタン専用さび止め

油性トタン専用さび止め - ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め - ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め - ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め - ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め - ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止め - ニッペホームプロダクツ

さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。

用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。油性 or 水性油性使用場所屋外用主な用途鉄部特性さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※本品を下塗りしたあと、必ず上塗り塗料を塗ってください。
※上塗り塗料は、本品を塗ってから、夏/16時間以上、冬/24時間以上あけてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501526-1缶(1.6kg)約16(タタミ約10枚分)1.6グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68501535-1缶(1.6kg)約16(タタミ約10枚分)1.6赤さび
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501544-1缶(3.2kg)約32(タタミ約20枚分)3.2グレー
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
68501553-1缶(3.2kg)約32(タタミ約20枚分)3.2赤さび
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
68501562-1缶(6.4kg)約80(タタミ約48枚分)6.4グレー
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
68501571-1缶(6.4kg)約80(タタミ約48枚分)6.4赤さび
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする