ニッペホームプロダクツ
水性シリコンベスト瓦用
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。
防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
用途
各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
注意
※釉薬瓦・無釉瓦(和瓦などの粘度系瓦)・施釉セメント瓦・コンクリート瓦・乾式洋瓦・シングル瓦・天然石瓦には適しません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
使用場所
特性
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502673
-
1缶(7L)
なす紺
瓦
屋外用
防水、耐久
7
¥
24,442
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502682
-
1缶(7L)
ブラック
瓦
屋外用
防水、耐久
7
¥
22,492
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502691
-
1缶(7L)
ブラックチョコレート
瓦
屋外用
防水、耐久
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502716
-
1缶(7L)
銀黒
瓦
屋外用
防水、耐久
7
¥
22,374
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502725
-
1缶(14L)
グレー
瓦
屋外用
防水、耐久
14
¥
40,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502734
-
1缶(14L)
なす紺
瓦
屋外用
防水、耐久
14
¥
46,476
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502743
-
1缶(14L)
ブラック
瓦
屋外用
防水、耐久
14
¥
41,082
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502752
-
1缶(14L)
ブラックチョコレート
瓦
屋外用
防水、耐久
14
¥
42,002
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502777
-
1缶(14L)
銀黒
瓦
屋外用
防水、耐久
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68502664
-
1缶(7L)
グレー
瓦
屋外用
防水、耐久
7
¥
22,382
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
68502707
-
1缶(7L)
安田色
-
-
-
7
オープン
取扱い終了
68502761
-
1缶(14L)
安田色
-
-
-
14
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ベスト瓦屋根の塗装方法(水性シリコンベスト瓦用)
参考になった