曜日別特売

スプレーラッカー

スプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツスプレーラッカー - ニッペホームプロダクツ

特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。

用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0内容量1本(400mL)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用場所
油性 or 水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504861-透明クリヤーマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504877-ツヤ消しクリヤーマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
4日以内出荷
68504895-ツヤ消しホワイトマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68504913-ブラックマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
6850492268504922ツヤ消しブラックマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504931-イエローマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504947-ブルーマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68504965-マリンブルーマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
68504983-レッドマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
取扱停止中
68504992-グリーンマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
4日以内出荷
68505001-ライトグリーンマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505017-エメラルドグリーンマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505026-オレンジマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505035-チヨコレートマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505044-クリームマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505053-アイボリーマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505062-グレーマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505096-ピンクマーキング屋内外兼用油性
3,076
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505105-ゴールドマーキング屋内外兼用油性
3,786
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505114-シルバーマーキング屋内外兼用油性
3,064
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505123-プライマーマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
4日以内出荷
68504886-ホワイトマーキング屋内外兼用油性
3,076
899
989(税込)
欠品中
68504904-カーホワイト---
1,830
取扱い終了
68504956-スカイブルー---
1,830
取扱い終了
68504974-リバーブルー---
1,830
取扱い終了
68505071-シルバーグレー---
1,830
取扱い終了
68505087-ダークグレー---
1,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフトな霧で美しい仕上がり! スプレーラッカー(ラッカースプレー)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする