ニッペホームプロダクツ
マーキング用スプレー
マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。
円形パターン。
用途
林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な用途
使用場所
油性 or 水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505333
-
マーキングホワイト
木、鉄、マーキング
屋内外兼用
油性
¥
2,168
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68505342
-
マーキングレッド
木、鉄、マーキング
屋内外兼用
油性
¥
2,168
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505351
-
マーキングイエロー
木、鉄、マーキング
屋内外兼用
油性
¥
2,168
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
68505367
-
マーキングブラック
木、鉄、マーキング
屋内外兼用
油性
¥
2,168
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください