曜日別特売

ラッカースプレーEXE

ラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツラッカースプレーEXE - ニッペホームプロダクツ
(4件のレビュー)

色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)

用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。危険等級乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
油性 or 水性
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505376-1本(300mL)ホワイトマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505385-1本(300mL)透明クリヤーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505394-1本(300mL)銀色マーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505403-1本(300mL)金色マーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505412-1本(300mL)レッドマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505421-1本(300mL)ライトグリーンマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505437-1本(300mL)マリンブルーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505446-1本(300mL)ブルーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
68505455-1本(300mL)ブラックマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505464-1本(300mL)プライマーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505473-1本(300mL)ピンクマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505482-1本(300mL)つやなしブラックマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505507-1本(300mL)グレーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
68505516-1本(300mL)グリーンマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505525-1本(300mL)オレンジマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505534-1本(300mL)イエローマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
629
692(税込)
当日出荷
68505543-1本(300mL)アイボリーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505552-1本(400mL)透明クリヤーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68505561-1本(400mL)銀色マーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
829
912(税込)
当日出荷
68505577-1本(400mL)金色マーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
68505586-1本(400mL)レッドマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68505595-1本(400mL)ライトグリーンマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505604-1本(400mL)マリンブルーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505613-1本(400mL)ホワイトマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
759
835(税込)
当日出荷
68505622-1本(400mL)ブルーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68505631-1本(400mL)ブラックマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
759
835(税込)
当日出荷
68505647-1本(400mL)プライマーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505656-1本(400mL)ピンクマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68505665-1本(400mL)つやなしブラックマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68505683-1本(400mL)グレーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
68505692-1本(400mL)グリーンマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68505701-1本(400mL)オレンジマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
68505717-1本(400mL)イエローマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
68505726-1本(400mL)アイボリーマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68505491-1本(300mL)チョコレートマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
639
703(税込)
取扱停止中
68505674-1本(400mL)チョコレートマーキング屋内外兼用油性速乾
オープン
779
857(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

色あざやかできれいな仕上がり ラッカースプレーEXE
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68505482
2023-06-18
用途: 黒色の補修、車、作業靴

ニトロセルロースが成分に入っているので、パリパリ取れなて非常に具合が良い。

対象商品 : 68505552
2019-06-11
用途: 塗装作業
サービス業

作業台作成の為に使いました。なかなか使いやすいスプレーで幾度も重ねているため2本目を使用因みにです。

対象商品 : 68505455
2019-02-25
用途: 木工塗装
製造業

乗り良し、艶良し、乾き良し
初めての使用(冬場、野外での塗装)でしたが
問題ありませんでした。

対象商品 : 68505412
2015-07-31
用途: フレコンバックに書き込み

チョークで対応してたけど、字が消えてしまい、スプレーに替えて、力も入れずに書けるし簡単で、色もハッキリして良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする