曜日別特売

ニューワイドスプレー

ニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツニューワイドスプレー - ニッペホームプロダクツ
(4件のレビュー)

キリが細かく、タレにくくなっています。
可燃ノズル使用(楕円)。
ガス抜きキャップ付き。

用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなど乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8内容量1本(300mL)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506347-アイボリー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506356-イエロー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
68506365-オレンジ木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
68506374-クリーム木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
68506383-グリーン木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506392-グレー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506401-ゴールドメタリック木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
68506417-シルバーメタリック木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
68506426-チョコレート木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
4日以内出荷
68506444-つやなしブラック木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506453-つやなしホワイト木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506462-ディープグリーン木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
4日以内出荷
68506471-ネイビーブルー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506532-パロットグリーン木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506541-ピンク木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506557-ブラック木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
68506566-ブルー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
68506575-ホワイト木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
68506584-マリンブルー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
11日以内出荷
68506593-ミルキーホワイト木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
11日以内出荷
68506602-ライトカーキー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506611-レッド木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
68506627-茶色木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68506636-透明クリヤー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
68506435-つやなしクリヤー木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室屋内用
2,624
取扱い終了
68506487-パステルイエロー--
1,280
取扱い終了
68506496-パステルグリーン--
1,280
取扱い終了
68506505-パステルピンク--
1,280
取扱い終了
68506514-パステルブルー--
1,280
取扱い終了
68506523-パステルラベンダー--
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ペンキDIY】NEWワイドスプレー仕上がり比較!
霧が細かくタレにくい ニューワイドスプレー(油性スプレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68506557
2021-06-30
用途: 石材の彫ったところを塗っています
マルカツ工芸

ワイドスプレーファンです。
とても渇きが早いし、液だれもしないので素晴らしいと思います
近くのホームセンターで買っていましたが、今は扱っていないので、ネット注文出来て助かります

対象商品 : 68506593
2021-04-27
用途: バイクの塗装
ポーターマコ運輸・通信業

思った以上に発色も良くて「暗いグリーン」→「白」
への塗装でしたが綺麗に仕上がり満足です。

対象商品 : 68506557
2020-10-22
用途: 塗装
伊達工業

霧が細かいためタレが少なく綺麗に塗れるため一番好きなスプレーです。この前通常価格を100円程下げて頂いたので買いやすくなりました。白、黒、銀色の塗装の際によく使うのでシルバーメタリック色も同じ価格にして頂ければありがたいです。

対象商品 : 68506541
2019-07-18
用途: 塗装作業時
サービス業

サイトの色見本より、実際の色はかなり薄かったです。他の商品の見本のピンクと比べても、これはかなり濃かったので、期待してました。下地の塗装に使うので無駄にはなりませんが、ちょっと残念でした。

MonotaROからの回答

PCにより色味が異なる場合がございます。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする