曜日別特売

ジンクスプレー

ジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツジンクスプレー - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

優れた防錆力を発揮し、密着性と摩耗性に優れています。

用途
鉄骨、タンク、鉄管、産業機械などに。
亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所・キズ・切り口の補修塗装に。
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約60(冬10℃)主な用途鉄部、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性特性耐摩耗、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量80%内容量1本(420mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
含有量(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508142-80(亜鉛)
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
68508151-78(亜鉛)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508151
2019-12-18
用途: 建造物のタッチアップ
ジオファクト株式会社

ジンク塗装してある建造物にタッチアップしたのですが使い勝手がよく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする