ニッペホームプロダクツ
長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。
光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分
アクリル系樹脂
質量(g)
90
乾燥時間(分)
約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.032L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.14~0.2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(80mL)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68508167
-
乳白色
0.14~0.2
90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
68508176
-
黄色
0.14~0.2
90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
68508185
-
赤色
0.14~0.2
90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68508203
-
青色
0.14~0.2
90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49063402
-
緑色
0.14~0.2
90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
68508194
-
緑色
0.14~0.2
90
¥
2,920
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください