曜日別特売

水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー

水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー - ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー - ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー - ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー - ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー - ニッペホームプロダクツ水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー - ニッペホームプロダクツ
(4件のレビュー)

コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。
耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。

用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上、ベランダ乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
注意
※本品の遮熱性能については、上塗りに「水性ベランダ・屋上床用防水塗料」を塗ることが条件となります。
※FRPには使用頂けません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508797-1缶(2L)約9~11
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68508806-1缶(4L)約18~22
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
68508781-1缶(1L)約4~5
4,266
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508797
2022-06-30
用途: ベランダ床、防水塗料の下地
玉木建築設計事務所建設業・工事業

ベランダ床に防水塗料を塗る為、下地として塗りました。
夏場ですので日の出前に塗りましたが、温度が高いので少し水を加えました。
防水塗料の塗布がスムーズにできたと思っています。

対象商品 : 68508781
2021-10-05
用途: 住宅ベランダ塗装
建設業・工事業

ベランダ塗装用下地シーラーに使用しましたが塗布後乾いても白薄ペンキ塗り風になります、良い点は塗り残しが分かる、悪い点透明では無いので付着すると面倒です、再購入したい商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 68508781
2018-12-13
用途: テラスの防水
サービス業

素人でも 扱い易かったこの容器だと残っても保存しやすいのが良い

1が参考にしています
対象商品 : 68508806
2018-05-21
用途: 二階ベランダから雨漏れし、補修の為に
サービス業

下塗りシーラーには、問題ありませんし、作業には支障なし、満足している。
  (塗る工程の養生が大変でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする