ニッペホームプロダクツ
水性ブロック目地うめパテ
弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。
優れた防水性があり、厚付けしてもひび割れができません。
用途
ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。
特性
防水
容量(kg)
4
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
約8(夏30℃)、約16(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
施工面積
目地埋め/ブロック約100枚分(幅10m/m~20m/m)
油性 or 水性
水性
内容量
1缶(4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68508876
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください