曜日別特売

木部用下塗りスプレー透明

木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ木部用下塗りスプレー透明 - ニッペホームプロダクツ

木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。

用途
ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。
屋内外の木製品、木工品の下塗りに。
主な用途屋内外木製品使用場所屋内外兼用特性速乾透明危険等級乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8(タタミ約1枚分)油性 or 水性油性危険物の性状水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508903-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする