ニッペホームプロダクツ
さび止めスプレー
(1件のレビュー)
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。
速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途
鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに
主な用途
鉄部
使用場所
屋外用
特性
速乾、さび止め
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.2~1.5
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68508982
-
グレー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
68508991
-
赤サビ色
¥
2,602
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください