曜日別特売

超速乾さび止め

超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ超速乾さび止め - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。
素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。

用途
手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。
油性 or 水性油性使用場所屋外用主な用途鉄部、アルミ特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68509323-1缶(0.2L)約20.2グレー
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
68509332-1缶(0.2L)約20.2赤さび
オープン
909
1,000(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
68509341-1缶(0.7L)約70.7グレー
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
68509357-1缶(0.7L)約70.7赤さび
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68509366-1缶(1.6L)約161.6グレー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
68509384-1缶(3.2L)約323.2グレー
12,436
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
68509393-1缶(3.2L)約323.2赤さび
12,436
6,698
7,368(税込)
当日出荷
68509402-1缶(7L)約707グレー
25,002
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68509411-1缶(7L)約707赤さび
25,002
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68509375-1缶(1.6L)約161.6赤さび
7,352
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68509375-796837854976124403125- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 79683785超速乾さび止めニッペホームプロダクツ1缶
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509393
2022-09-29
用途: 農機具の下塗
コンドウ ヤスミツ

4kgのを買いました。容器の蓋が、簡単に取れませんでした。ふたの厚みが薄くてドライバーでこじっても開きません残りのペンキの保存がしずらいです

2が参考にしています
対象商品 : 68509341
2019-12-22
用途: 屋外の鉄部錆止塗装
建設業・工事業

油性だから早く乾燥するので工程が早い。特に冬場は。

対象商品 : 68509341
2015-07-16
用途: 塗装

すぐ乾く。取扱いは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする