ニッペホームプロダクツ
ニュー油性速乾さび止め
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。
上塗り塗料は油性塗料が最適です。
用途
鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに
主な用途
鉄部
使用場所
屋外用
特性
速乾、さび止め
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級
その他のもの
乾燥時間(時間)
2(夏30℃)、4(冬10℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※下塗り後、必ず上塗り塗料を塗ってください
※ラッカー系塗料は塗装できません
全12種類を絞り込む
色
グレー
ホワイト
赤さび
内容量
1缶(1kg)
1缶(2kg)
1缶(4kg)
1缶(250g)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68509463
-
1缶(250g)
赤さび
約2.5(タタミ約1.5枚分)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68509472
-
1缶(250g)
グレー
約2.5(タタミ約1.5枚分)
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68509497
-
1缶(1kg)
赤さび
約10(タタミ約6枚分)
¥
2,878
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
68509506
-
1缶(1kg)
グレー
約10(タタミ約6枚分)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68509524
-
1缶(2kg)
赤さび
約20(タタミ約12枚分)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68509533
-
1缶(2kg)
グレー
約20(タタミ約12枚分)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
68509551
-
1缶(4kg)
赤さび
約40(タタミ約24枚分)
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68509567
-
1缶(4kg)
グレー
約40(タタミ約24枚分)
¥
7,366
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
68509481
-
1缶(250g)
ホワイト
約2.5(タタミ約1.5枚分)
オープン
取扱い終了
68509515
-
1缶(1kg)
ホワイト
約10(タタミ約6枚分)
オープン
取扱い終了
68509542
-
1缶(2kg)
ホワイト
約20(タタミ約12枚分)
オープン
取扱い終了
68509576
-
1缶(4kg)
ホワイト
約40(タタミ約24枚分)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください