曜日別特売

水性つやありEXE

水性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ水性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ水性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ水性つやありEXE - ニッペホームプロダクツ
(6件のレビュー)

タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。
乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。

用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
全100種類を絞り込む
内容量
100種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510477-1缶(0.7L)ライトグレー約6
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
68510504-1缶(1.6L)イエロー約15
7,002
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68510005-1缶(0.2L)アイボリー約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510014-1缶(0.2L)イエロー約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510041-1缶(0.2L)クリーム約2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510057-1缶(0.2L)グリーン約2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510066-1缶(0.2L)グレー約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510093-1缶(0.2L)ダークグレー約2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510102-1缶(0.2L)チョコレート約2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510111-1缶(0.2L)ブラウン(ちゃ色)約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510127-1缶(0.2L)ブラック約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510136-1缶(0.2L)ブラックチョコレート約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510145-1缶(0.2L)ブルー約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510197-1缶(0.2L)ミルキーホワイト約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510206-1缶(0.2L)ライトカーキー約2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510233-1缶(0.2L)レッド約2
オープン
取扱い終了
代替品有
68510242-1缶(0.7L)アイボリー約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510251-1缶(0.7L)イエロー約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510285-1缶(0.7L)クリーム約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510294-1缶(0.7L)グリーン約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510303-1缶(0.7L)グレー約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510337-1缶(0.7L)ダークグレー約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510346-1缶(0.7L)チョコレート約6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510355-1缶(0.7L)ブラウン(ちゃ色)約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510364-1缶(0.7L)ブラック約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510373-1缶(0.7L)ブラックチョコレート約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510382-1缶(0.7L)ブルー約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510425-1缶(0.7L)ホワイト約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510443-1缶(0.7L)ミルキーホワイト約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510452-1缶(0.7L)ライトカーキー約6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510486-1缶(0.7L)レッド約6
オープン
取扱い終了
代替品有
68510495-1缶(1.6L)アイボリー約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510531-1缶(1.6L)クリーム約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510547-1缶(1.6L)グリーン約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510556-1缶(1.6L)グレー約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510583-1缶(1.6L)ダークグレー約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510592-1缶(1.6L)チョコレート約15
7,002
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510601-1缶(1.6L)ブラウン(ちゃ色)約15
7,002
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510617-1缶(1.6L)ブラック約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510626-1缶(1.6L)ブラックチョコレート約15
7,002
取扱い終了
返品不可
代替品有
68510635-1缶(1.6L)ブルー約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510671-1缶(1.6L)ホワイト約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510696-1缶(1.6L)ミルキーホワイト約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510705-1缶(1.6L)ライトカーキー約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510732-1缶(1.6L)レッド約15
7,002
取扱い終了
代替品有
68510741-1缶(3.2L)アイボリー約30
オープン
取扱い終了
代替品有
68510766-1缶(3.2L)グレー約30
オープン
取扱い終了
代替品有
68510784-1缶(3.2L)チョコレート約30
オープン
取扱い終了
代替品有
68510793-1缶(3.2L)ブラック約30
オープン
取扱い終了
代替品有
68510802-1缶(3.2L)ブラックチョコレート約30
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68510005-073681074976124092732- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368107水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510014-073681254976124092930- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368125水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510041-073681164976124092831- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368116水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510057-073681774976124093531- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368177水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510066-073681954976124093739- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368195水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510093-073682114976124093838- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368211水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510102-073681504976124093234- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368150水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510111-073685454976124093135- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368545水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510127-073682204976124093937- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368220水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510136-073681594976124093333- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368159水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510145-073681864976124093630- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368186水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510197-073680984976124092633- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368098水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510206-073681684976124093432- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368168水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510233-073681414976124093036- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368141水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510242-073682474976124092749- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368247水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510251-073682654976124092947- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368265水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510285-073682564976124092848- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368256水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510294-073683084976124093548- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368308水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510303-073683264976124093746- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368326水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510337-073683354976124093845- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368335水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510346-073685704976124093241- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368570水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510355-073685614976124093142- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368561水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510364-073683514976124093944- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368351水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510373-073682904976124093340- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368290水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510382-073683174976124093647- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368317水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510425-073682294976124092541- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368229水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510443-073682384976124092640- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368238水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510452-073682994976124093449- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368299水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510486-073682814976124093043- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368281水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510495-073683784976124092756- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368378水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510531-073683874976124092855- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368387水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510547-073684394976124093555- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368439水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510556-073684574976124093753- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368457水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510583-073684664976124093852- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368466水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510592-073684054976124093258- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368405水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510601-073685794976124093159- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368579水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510617-073684754976124093951- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368475水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510626-073684214976124093357- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368421水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510635-073684484976124093654- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368448水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510671-073683604976124092558- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368360水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510696-073683694976124092657- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368369水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510705-073684304976124093456- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368430水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510732-073683964976124093050- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368396水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510741-073685004976124092763- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368500水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510766-073685274976124093760- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368527水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510784-073685094976124093265- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368509水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510793-073685364976124093968- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368536水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68510802-073685184976124093364- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368518水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68510057
2022-11-07
用途: 展示用の機器の木部への塗装
静岡県立浜松工業高等学校教育・研究機関

使用する部分が少量であり、白色と混ぜての用途も考え0.2Lにした。使い切り出来て経済的だった。

対象商品 : 68510242
2018-07-16
用途: ブロック塀

購入してさっそくブロック塀の塗装を行いました
安く手に入って得した気分です

1が参考にしています
対象商品 : 68510267
2017-11-02
用途: 塗装作業

雨戸を補修に使用しました。一回塗ではむらが出るので二回塗が必要でした。水性はどうかと思いましたが、垂らしてすぐ拭くとおちるし、乾きも早く使いやすいです。お勧めです。

対象商品 : 68510346
2017-01-10
用途: 家のペンキ塗り

買い物に行く時間がないので利用しています.近くのホームセンターより安いです.

対象商品 : 68510355
2020-07-05
用途: 屋外の木枠の塗装

色が思った以上に赤が強かった。やはり、モノを見たうえで注文すべきだと反省した。

対象商品 : 68510276
2015-04-16
用途: 研磨機械の美化、錆止め
中谷グラインド

綺麗に艶も出て満足です。
継続して購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする