水性しっくい風かべ塗料

水性しっくい風かべ塗料 - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

砂骨ローラー(網目状多孔質ローラー)で配り塗りし、コテやヘラ、ブラシ等を用いて簡単に模様づけができます

用途
外かべや塀、玄関、階段まわりなど塗り壁の演出に。
リビングルーム、和室などインテリアの塗り壁の演出に。
主な用途外壁、内壁使用場所屋内外兼用仕様うすめずに塗ってください乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)危険物の類別非危険物
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68511441-1缶(4kg)アートアイボリー42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511457-1缶(4kg)アートイエロー42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511466-1缶(4kg)アートオリーブ42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511475-1缶(4kg)アートクリーム42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511484-1缶(4kg)アートグリーン42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511493-1缶(4kg)アートコーン42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511502-1缶(4kg)アートピンク42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511511-1缶(4kg)アートベージュ42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511527-1缶(4kg)アートホワイト42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511536-1缶(4kg)アートレッド42~3(タタミ約1~2枚分)
オープン
取扱い終了
68511545-1缶(8kg)アートアイボリー84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511554-1缶(8kg)アートイエロー84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511563-1缶(8kg)アートオリーブ84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511572-1缶(8kg)アートクリーム84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511581-1缶(8kg)アートグリーン84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511597-1缶(8kg)アートコーン84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511606-1缶(8kg)アートピンク84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511615-1缶(8kg)アートベージュ84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511624-1缶(8kg)アートホワイト84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
68511633-1缶(8kg)アートレッド84~6(タタミ約3~4枚分)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68511493
2017-02-04
用途: 内装玄関壁塗装
有限会社MandM

粘性も有り。、ヘラで伸ばして、扱いやすい。
液だれはしないので、粘りもあり扱いやすい
4Lでは玄関周りは足りないので6L,7Lの量のカンの販売で有れば、ヒトカンで一回で足りる。
コストを下げて、カンの容量を改善していただければ、次回も採用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする