曜日別特売

ローズガーデンカラーズ

ローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズ - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。
落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。
低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。

用途
屋内外の木部、木製品、鉄部などに。
ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
注意
※テーブルの天板、床面には塗れません。
全68種類を絞り込む
内容量
68種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514573-1缶(0.2L)1.5~2アルバートル0.2
2,028
909
1,000(税込)
翌々日出荷
68514582-1缶(0.2L)1.5~2グラフィット0.2
2,028
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514607-1缶(0.2L)1.5~2ラパン0.2
2,028
889
978(税込)
翌々日出荷
68514616-1缶(0.2L)1.5~2エコロス0.2
2,028
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514625-1缶(0.2L)1.5~2オーヴ0.2
2,028
889
978(税込)
翌々日出荷
68514634-1缶(0.2L)1.5~2ボルドー0.2
2,028
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514643-1缶(0.2L)1.5~2エクリュ0.2
2,028
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514661-1缶(0.2L)1.5~2グレージュ0.2
2,028
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514677-1缶(0.2L)1.5~2シャータン0.2
2,028
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514704-1缶(0.2L)1.5~2ペルル0.2
2,028
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514722-1缶(0.2L)1.5~2ブーロー0.2
2,028
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514731-1缶(0.2L)1.5~2ブロンズ0.2
2,028
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
68514747-1缶(0.2L)1.5~2シャルボヌー0.2
2,028
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514765-1缶(0.2L)1.5~2カンパーニュ0.2
2,028
909
1,000(税込)
翌々日出荷
68514774-1缶(0.2L)1.5~2フヌイユ0.2
2,028
979
1,077(税込)
翌々日出荷
68514783-1缶(0.2L)1.5~2オンブラージュ0.2
2,028
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68514792-1缶(0.2L)1.5~2オリーヴ0.2
2,028
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514801-1缶(0.2L)1.5~2ミストラル0.2
2,028
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
68514817-1缶(0.2L)1.5~2ペペルマント0.2
2,028
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
68514826-1缶(0.2L)1.5~2リヴィエール0.2
2,028
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514844-1缶(0.2L)1.5~2ローリエ0.2
2,028
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514853-1缶(0.2L)1.5~2サフィール0.2
2,028
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68514871-1缶(0.2L)1.5~2プラージュ0.2
2,028
889
978(税込)
翌々日出荷
68514887-1缶(0.2L)1.5~2パリジァンブルー0.2
2,028
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68514896-1缶(0.2L)1.5~2ピレネー0.2
2,028
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68514905-1缶(0.2L)1.5~2アガート0.2
2,028
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
68514975-1缶(0.8L)6~8アルバートル0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
68514993-1缶(0.8L)6~8ムートン0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
68515002-1缶(0.8L)6~8ラパン0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
68515011-1缶(0.8L)6~8エコロス0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515027-1缶(0.8L)6~8オーヴ0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
68515036-1缶(0.8L)6~8ボルドー0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68515045-1缶(0.8L)6~8エクリュ0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
68515072-1缶(0.8L)6~8シャータン0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515097-1缶(0.8L)6~8アマンド0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515106-1缶(0.8L)6~8ペルル0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
68515115-1缶(0.8L)6~8フィセル0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515124-1缶(0.8L)6~8ブーロー0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
68515133-1缶(0.8L)6~8ブロンズ0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68515142-1缶(0.8L)6~8シャルボヌー0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515151-1缶(0.8L)6~8ソレイユ0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515167-1缶(0.8L)6~8カンパーニュ0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
68515194-1缶(0.8L)6~8オリーヴ0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
68515203-1缶(0.8L)6~8ミストラル0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515212-1缶(0.8L)6~8ペペルマント0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
68515237-1缶(0.8L)6~8エタンロテュス0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515255-1缶(0.8L)6~8サフィール0.8
4,612
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515264-1缶(0.8L)6~8シエル0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
68515273-1缶(0.8L)6~8プラージュ0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
68515282-1缶(0.8L)6~8パリジァンブルー0.8
4,612
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ペンキDIY】アンティーク仕上げ 水さし(ローズガーデンカラーズ
この動画は、2が参考にしています。
カフェ風パンケース ホワイトHOW TO(ローズガーデンカラーズ)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68515081
2020-10-06
用途: エムケービル共用部通路及びエントランス塗装
エムケービル不動産業

当初よりニッペを使用しており、他メーカーの塗料では色合いが違うため他メーカーの塗料は使用しておりません。商品としては使いやすく乾燥も早いので重宝しております。

対象商品 : 68515045
2017-11-07
用途: 屋外木製品の塗装
その他業種

ローズガーでシリーズは、とても塗りやすく色もとてもきれいです。いつも切らさずにストックしています。

対象商品 : 68514853
2014-03-18
用途: ガーデニング用品の塗装

初心者にもおすすめ。滑らかで塗りやすい。素焼き鉢の塗装は、はけ目が目立たずテカテカせずに落ち着いた発色に仕上がる。
ただ、蓋のカラー見本とカラー名のラベルが破れ、缶がへこんでいたりと使用には問題ないが残念なところがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする