曜日別特売

ヘキサコートPS-K

ヘキサコートPS-K - ニッペホームプロダクツヘキサコートPS-K - ニッペホームプロダクツ

ヘキサコートNo.101の塗る前の下塗剤

乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)使用方法原液のまま、刷毛・ローラーで塗布してください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516761-1缶(3kg)10~153
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68516777-1缶(16kg)53~8016
69,712
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋上・ベランダ防水塗料の塗装方法(ヘキサコートNO.101)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする