曜日別特売

アクリルトタン用塗料

アクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイントアクリルトタン用塗料 - サンデーペイント
(1件のレビュー)

耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。
色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。
塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。

用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途トタン使用場所屋外用特性速乾、耐候タイプ屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※コールタールが塗ってある上には塗らないで下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68518877-1缶(3L)あかさび約34~38(1回塗り)
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518886-1缶(3L)こげ茶約34~38(1回塗り)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518895-1缶(3L)約34~38(1回塗り)
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518904-1缶(3L)スカイブルー約34~38(1回塗り)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518913-1缶(7L)ニューレッド約80~90(1回塗り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518922-1缶(7L)あかさび約80~90(1回塗り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518931-1缶(7L)こげ茶約80~90(1回塗り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518947-1缶(7L)チョコレート約80~90(1回塗り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518956-1缶(7L)約80~90(1回塗り)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
68518965-1缶(7L)約80~90(1回塗り)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518974-1缶(7L)約80~90(1回塗り)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518983-1缶(7L)スカイブルー約80~90(1回塗り)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68518992-1缶(7L)ナスコン約80~90(1回塗り)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519001-1缶(7L)セルリアンブルー約80~90(1回塗り)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
68519017-1缶(14L)ニューレッド約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519026-1缶(14L)あかさび約160~180(1回塗り)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519035-1缶(14L)こげ茶約160~180(1回塗り)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519044-1缶(14L)チョコレート約160~180(1回塗り)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519053-1缶(14L)約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519062-1缶(14L)約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519071-1缶(14L)約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519087-1缶(14L)スカイブルー約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519096-1缶(14L)ナスコン約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68519105-1缶(14L)セルリアンブルー約160~180(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68518965
2015-08-16
用途: 自宅で

伸びがよく、艶があり、乾きも速く作業性がよい。
注文時7L缶しか無く、半分位残ってしまいました。常時、全色3L缶を注文できるようにして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする