サンデーペイント
水性エナメル
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途
プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター
成分
合成樹脂(アクリル)
使用場所
屋内用
特性
速乾、耐候
タイプ
水性エナメル
主な用途
ポスター、プラスチック
指触乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(分)
約120(20℃)、約180(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
エマルション
内容量
1缶(80mL)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68520426
-
白
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520435
-
ねずみ
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520444
-
黒
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520453
-
赤
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520462
-
茶色
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520471
-
チョコレート
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520487
-
青
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520496
-
水色
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520505
-
黄
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520514
-
クリーム
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520523
-
緑
オープン
¥
689
¥758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください