曜日別特売

水性カラー屋根用

水性カラー屋根用 - サンデーペイント
(1件のレビュー)

かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。
塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。
色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。

用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液、用具洗いは水道水です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68520907-1缶(7L)こげ茶屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520916-1缶(7L)茶色屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520925-1缶(7L)あか茶屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520934-1缶(7L)ふか緑屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520943-1缶(7L)屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520952-1缶(7L)マルーン屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520961-1缶(7L)ブルー屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520977-1缶(7L)新銀黒屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520986-1缶(7L)まっ黒屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520995-1缶(14L)こげ茶屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521004-1缶(14L)茶色屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521013-1缶(14L)あか茶屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521022-1缶(14L)ふか緑屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521031-1缶(14L)屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521047-1缶(14L)マルーン屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521056-1缶(14L)ブルー屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521065-1缶(14L)新銀黒屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68521074-1缶(14L)まっ黒屋外用ツヤあり屋根かわら合成樹脂(アクリル)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68520925
2023-09-28
用途: スレート屋根塗装
株式会社アートプリンティングサービス製造業

会社の屋根の補修でしたが、素人ですが水性なので塗りやすい濃さに調整が楽でした。
また利用すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする