水性つやだしニススプレー

水性つやだしニススプレー - サンデーペイント
(1件のレビュー)

ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。
仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。
よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。

用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなどとうめい成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性つやだし、速乾タイプ水性つやだしニス塗り面積(m2)約0.4(1回塗り)主な用途紙、プラスチック、ポスター指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性塗料タイプアクリル内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522054-
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68522054
2017-11-19
用途: 木彫りの仕上げ
その他業種

乾きも早く、重ね塗りが容易で使いやすく、木彫りに適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする