サンデーペイント
着色ワニス
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
用途
屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など
成分
合成樹脂(ポリウレタン)
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
タイプ
ポリウレタン系木部着色ワニス
指触乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約120(20℃)、約240(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
ポリウレタン
内容量
1缶(400mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524592
-
かし色
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68524601
-
けやき色
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524617
-
したん色
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68524626
-
とうめい
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください