サンデーペイント
文字書きスプレー
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。
アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途
工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに
成分
アクリルラッカー
タイプ
アクリルラッカーエナメル
塗り面積(m
2
)
約1.2~1.8(1回塗り)
主な用途
マーキング
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
硝化綿ラッカー
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524766
-
白
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
68524775
-
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
68524784
-
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524793
-
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください