サンデーペイント
木工金属用
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。
色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途
金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。
成分
合成樹脂(アルキド)
使用場所
屋内用
タイプ
速乾合成樹脂エナメル
主な用途
木、金属
指触乾燥時間(分)
約120(20℃)、約240(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル
内容量
1缶(80mL)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524802
-
白
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68524811
-
ねずみ
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524827
-
黒
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
68524836
-
赤
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68524845
-
青
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524854
-
黄色
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524863
-
緑
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524872
-
チョコレート
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68524881
-
あかさび
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください