TRUSCO
ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付)
ワンペダルで四輪を同時にロックします、ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。
仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58424581
202NJKB4
250
810×510
230
23.5
¥
60,640
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424606
302NJKB4
300
915×615
230
32
¥
57,190
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424633
502NJKB4
500
1225×775
320
57.6
¥
107,860
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。