ボーゲルズ
薄型ディスプレイ壁付金具(Wアーム型)
最大150°のディスプレイ首振りに対応します。また、壁に対して直角設置も可能です。
材質
スチール
樹脂(ABS、PP+GF)
用途
リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに最適です。
種別
Wアーム型
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58434257
EFW8145
3.6
420×62×216
(画面)19~26型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58434275
EFW8245
5.4
661×83×371
(画面)26~37型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58434302
EFW8345
9.4
957×92×470
(画面)32~50型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください