レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用はがき用紙(和紙)

レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用はがき用紙(和紙) - コクヨ

カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタで印刷できます。高級感のある和風便せんや冠婚葬祭の案内状・メニューやPOP、ショップカードなどを作るのに最適です。

サイズハガキ紙厚(mm)0.265紙厚(g/m2)164紙質和紙無地郵便番号欄あり印刷方式両面入数20枚適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570476KPC-W2630
910
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする