曜日別特売

レーザープリンタ&PPC用厚紙用紙 厚紙用紙 ハガキサイズ

レーザープリンタ&PPC用厚紙用紙 厚紙用紙 ハガキサイズ - コクヨ
(1件のレビュー)

両面無地でハガキサイズのため、グリーティングカードやショップカード・店頭POPなどに最適です。カラー/モノクロレーザープリンタ・カラーコピー・インクジェットプリンタのいずれにも対応しています。

サイズハガキ紙厚(mm)0.215寸法(縦×横)(mm)148×100白色度(%)95程度坪量(g/m2)180郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570546LBP-F35
560
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68570546
2017-10-17
用途: ポストカード
飲食業

キレイに印刷できる
安価もうれしい
発送も早く、モノタロウファンです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする