PPCカラー用紙(共用紙)

PPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨPPCカラー用紙(共用紙) - コクヨ

書類の分類・表紙・部署別など、いろいろな用途にご利用いただけるカラータイプです。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

サイズB4厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ坪量(g/m2)64入数500枚各種認証FSC認証適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応内容量1冊(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68571544KB-C34Pピンク
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68571553KB-C34Y
4,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
68571562KB-C34B
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68571571KB-C34G
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68571535KB-C34Sアイボリー
3,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする