コクヨ
インクジェットプリンタ用はがき用紙
郵便番号枠があらかじめ印刷されているので、オリジナルはがきが簡単に作成できます。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.215
紙厚(g/m
2
)
185
白色度(%)
86程度
紙質
宛名面/マット紙、本文面/光沢紙
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
対応インク
染料インク用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572113
KJ-G2630
1袋(30枚)
30枚
インクジェットプリンター
¥500
取扱い終了
68572131
KJ-G2635
1袋(70枚)
70枚
インクジェットプリンタ用
¥820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください