曜日別特売

インクジェットプリンタ用はがき用紙

インクジェットプリンタ用はがき用紙 - コクヨ
(1件のレビュー)

0.28mmとしっかりとした厚みで、ワンランク上の年賀状を目指す方に最適です。郵便番号枠・切手枠があらかじめ印刷されているので、オリジナルはがきが簡単に作成できます。

サイズハガキ用紙サイズハガキ郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(mm)
紙厚(g/m2)
紙質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572122KJ-A2630N1袋(50枚)0.28240マット紙50枚
860
649
714(税込)
当日出荷
68572147KJ-W140-61袋(15枚)0.32190和紙15枚
650
取扱い終了
68572156KJ-W140-11袋(15枚)0.3180和紙15枚
500
取扱い終了
68572165KJ-W140-31袋(15枚)0.34180和紙15枚
550
取扱い終了
68572174KJ-W140-51袋(15枚)0.34180和紙15枚
550
取扱い終了
68572183KJ-W140-21袋(15枚)0.34180和紙15枚
500
取扱い終了
68572192KJ-W140-41袋(15枚)0.34180和紙15枚
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572122
2017-06-14
用途: お礼状用印刷

迅速な配送ありがとうございます。インクののりが良く、乾燥も早くて厚みがある製品が少ないので貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする