洋裁尺

洋裁尺 - シンワ測定洋裁尺 - シンワ測定洋裁尺 - シンワ測定

洋裁時の寸法取りに使用する洋裁尺

用途洋裁時の寸法取りに使用する洋裁尺材質ステンレス形状同厚寸法(mm)785×380×1.5質量(g)396表目盛 長枝外目盛:75cm表目盛 短枝外目盛:35cm裏目盛 長枝外目盛:洋裁裏目盛 短枝外目盛:洋裁長手(妻手)×幅×厚さ(mm)785(380)×30×1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853607264009
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする