シンワ測定
六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ
1mのスケールが6つ折れに収納できますので携帯に便利です。
用途
長さの測定に使用する直尺
材質
ステンレス
寸法(mm)
1000×15×0.5
質量(g)
64
目盛間隔
上下段:1mm
内容量
1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68536377
63770
¥8,530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください