コノエマスターライン 貼付用

コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定コノエマスターライン 貼付用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。

用途貼り付け専用の測量境界明示板材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×4質量(g)25内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853876676911+
1,120
799
879(税込)
当日出荷
6853877576912-
1,120
799
879(税込)
当日出荷
6853878476913T
1,120
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853879376914斜め矢印
1,120
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
6853880276915
1,120
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538802
2015-03-11
用途: 測量

商品の詳細が1セット10個とのことでしたが、届いたのは1個だけでした。
(現在は表記を訂正されていますが)
他の商品は満足していただけに非常に残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする