コノエネイル

コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定コノエネイル - シンワ測定
(3件のレビュー)

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。

用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
注意
※ネイルは垂直に、奥までしっかり打ち込んでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径×軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68538863769861セット(100本)4×25
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68538872769871セット(50本)4.5×40
2,460
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
68538881769891セット(20本)7×50
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68538897769901セット(20本)7×75
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68538906769911セット(10本)9×100
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
68538915769921セット(10本)9×125
2,990
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538897
2019-07-13
用途: 駐車場のロープ張り
その他業種

非常にしっかりしており満足です、今回連続注文です。

対象商品 : 68538897
2015-05-18
用途: ゴム製マット固定

ゴムマットを固定するのに使用しました。付属の物は長さが短く、すぐ外れてしまい、長い物を探しておりました。
とても、良いです。 値段も安く 良かったです。

対象商品 : 68538872
2018-05-07
用途: グランドゴルフ
その他業種

写真で判断現物は長さが短いサイズ確認不足でした。
購入前に問い合わせしたら良かった。反省

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする