レーザーメガネ

レーザーメガネ - シンワ測定レーザーメガネ - シンワ測定
(6件のレビュー)

明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。

用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ材質ポリカーボネート寸法(mm)150×550×60質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レーザー光源は直接見ないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854006276793
1,100
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540062
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

対象商品 : 68540062
2019-04-01
用途: 距離計測
建設業・工事業

これを着ければ見えなかったレーザーが魔法のように見えるというものではありませんが
条件次第では見えやすくなるという実感がありました
特に晴れていてまぶしいような時に太陽光の余分な乱反射をカットしてくれるので
レーザーポイントを見つけやすくなります

対象商品 : 68540062
2017-09-21
用途: 墨出し
建設業・工事業

メガネ掛けた位でたいして変わらないだろうと思っていましたが。
明るい所でうっすらとしか見えなかったラインが良く見えます。
安いので1個持っておくと便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 68540062
2015-04-26
用途: レベル調整

着けている時といない時とでは、大分レーザーラインが見やすい、
ラインを探すのが簡単になるのが利点。

対象商品 : 68540062
2015-02-17
用途: 墨だし
大丸建設株式会社

着けていない時といない時とでは、大分レーザーラインが見やすい、
ラインを探すのが簡単になるのが利点。

対象商品 : 68540062
2019-08-30
用途: レーザー墨付けを使用した組立作業
建設業・工事業

レーザーは良く見えたが、ちらつきに対してあまり効果を感じられなかった

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする