曜日別特売

オートレベル

オートレベル - シンワ測定オートレベル - シンワ測定オートレベル - シンワ測定オートレベル - シンワ測定オートレベル - シンワ測定

自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。

用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベルレンズ倍率32X自動補正範囲±15′材質本体:アルミ寸法(mm)209×130×142質量(g)1308円形気泡管感度(mm)8′/2mm防塵防水性能JIS保護等級4級自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3″無償補償期間1年間盗難・火災補償付スタジア乗数100スタジア加数0RoHS指令(10物質対応)対応標準偏差(mm)±1.0内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854014177055付き
53,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5581274277055(校正証明:一般)一般校正
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする