シンワ測定
ハンド吸着盤
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途
持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
128×243×100
質量(g)
668
タイプ
ダブルB ワンタッチ
吸着力
~25kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541557
74484
100
¥
7,310
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください