シンワ測定
方向コンパス オイル式
(1件のレビュー)
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途
東西南北の方向確認用方向コンパス
内容量
1個
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68542792
75590
本体:真ちゅう(メッキ仕上)、度数盤を覆う表面:アセチ樹脂
Φ45×16
39
英文字
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
68542801
75592
本体:ABS樹脂、度数盤を覆う表面:アクリル樹脂
Φ45×15
23
和文字
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください